東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの シーリングライト
LED電球 小形シーリングライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
SL端子台付、ボックス取付不可
注文コード
50235806
品番
LEDG88057
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,300
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
電球の種類
LED
仕様
SL端子台付、ボックス取付不可
材質
鋼板/ニッケルメッキ艶消、ガラス/乳白・フロスト
質量(kg)
0.4
色
電球色
タイプ
下面開放
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
109×109
色温度(K)
(電球色)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
63.4
光源寿命
40000時間
LED
ランプ別売
光色
電球色
適合ランプ
LED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
80
調光の可否
可
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。