LEDG88028 LED電球 小形シーリングライト 東芝ライテック 50235946

LED電球 小形シーリングライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
タイプ天井壁面兼用
内容量1台注文コード50235946品番LEDG88028
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500

別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。

電球の種類LED仕様SL端子台付材質鋼板/ピュアホワイト、ガラス/フロスト・一部透明質量(kg)0.7電球色タイプ天井壁面兼用寸法(直径Φ×高さH)(mm)105×160色温度(K)(電球色)2700エネルギー消費効率(Lm/W)70.5光源寿命40000時間LEDランプ別売光色電球色適合ランプLED電球(E26)、一般電球形10.6W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80調光の可否
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする