種類電磁接触器
動作方式可逆式(パーフェクトロック付)
定格通電電流(A)135
補助接点2a2b×2
長さ(mm)224
幅(mm)165
厚さ(mm)123.5
質量(kg)3.7
コイル定格電圧(V)24
形式SC-N4RM/SE
保護構造ケースカバーなし
接点構成[補助]双接点
フレームN4形
リセット方式手動
コイル電圧(V)24
ケースの有無ケースカバーなし
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200〜240V)18.5、(380〜440V)37
定格容量(kW) 単相モータ(AC-3)-
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200〜240V)80、(380〜440V)80
定格使用電流(A) 単相モータ(AC-3)-
操作方式交流、直流両用操作形
端子カバーなし