富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の 電磁開閉器その他関連用品
電磁開閉器用スーパーマグネットコイル SZ-G形 寒冷処理
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50236322
品番
SC-N5 コイル200V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥42,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電磁接触器
適合モータ容量(200〜240V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3):22
適合モータ容量(380〜440V)(kW)
三相かご形モータ(AC-3):45
定格使用電流(A)
相かご形モータ(AC-3):(200〜240V)93/(380〜440V)90、単相モータ(AC-1):(200〜240V)150/(380〜440V)150
定格通電電流(A)
135
補助接点
2a2b
長さ(mm)
132
幅(mm)
127
厚さ(mm)
88