東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの ペンダントライト
吹き抜けペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50236558
品番
LEDP88072
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥65,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
高天井や吹き抜け空間対応のペンダントです。
仕様
引掛シーリング、コード収納C、飾ナット、手づくり、調光不可
材質
アクリル/和紙入り
質量(kg)
1.9
色
電球色
タイプ
下面開放
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
240×220
色温度(K)
(電球色)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
84.3
光源寿命
40000時間
LED
ランプ別売
有効長(m)
(コード)1.6〜2.1
適合ランプ
LED電球(E26)、一般電球形13.0W以下・3灯
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
80
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
沖縄地方
数量1につき
¥
5,200
/
税込
¥
5,720
離島
数量1につき
¥
8,800
/
税込
¥
9,680