LED電球 ペンダント

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 質量(kg)0.6 注文コード50236935 品番LEDP88016R
参考基準価格(税別)¥28,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は質量など30種類から選べます 他の種類を見る
仕様レール用プラグ、コード収納B、セード一体形、ネック部スリムタイプ専用 材質銅板/クロームメッキ、ガラス/フロスト・一部クリヤー 長さ(mm)736〜1436 質量(kg)0.6 直径(Φmm)79 高さ(mm)226 タイプ下面開放 器具・セット器具のみ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)74 色(本体)クロームメッキ LED寿命(時間)40000 有効長(m)(コード)0.4〜1.1 適合ランプLED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下(ネック部スリムタイプ専用) 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする