LEDP88120R LED電球 ペンダント 東芝ライテック 50237014

LED電球 ペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 質量(kg)0.6 注文コード50237014 品番LEDP88120R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,200
この商品は質量など30種類から選べます 他の種類を見る
仕様レール用プラグ、コード収納B、セード一体形、ネック部スリムタイプ専用 材質銅板/ダークブラウン、ガラス/フロスト・一部クリヤー、コード/ダークブラウン 全長(mm)692〜1392 質量(kg)0.6 電球色 タイプ下面開放 寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×182 色温度(K)(電球色)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)63.4 光源寿命40000時間 LEDランプ別売 有効長(m)(コード)0.4〜1.1 適合ランプLED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下(ネック部スリムタイプ専用) 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50237014 LEDP88120R 50236978 LEDP88117R LED電球 ペンダント 東芝ライテック LED電球 ペンダント 東芝ライテック 1台 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする