LEDP88012R LED電球 ペンダント 東芝ライテック 50237032

LED電球 ペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 質量(kg)0.6 注文コード50237032 品番LEDP88012R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,800
この商品は質量など30種類から選べます 他の種類を見る
仕様レール用プラグ、コード収納B、はさみ込み 材質鋼板/ダークブラウン塗装、ガラス/フロスト・一部クリヤー、コード/ダークブラウン 全長(mm)644〜1344 質量(kg)0.6 電球色 タイプ下面開放 寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×125 色温度(K)(電球色)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)75 光源寿命40000時間 LEDランプ別売 有効長(m)(コード)0.4〜1.1 適合ランプLED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下(ネック部スリムタイプ専用) 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50237032 LEDP88012R 11935045 LEDP88114R 画像準備中 LED小形ペンダントランプ別売 東芝ライテック 1台 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする