仕様レール用プラグ、コード収納B、はさみ込み、ネック部スリムタイプ専用
材質鋼板/ニッケルクロームメッキ艶消、ガラス/クリア・フロスト
長さ(mm)712〜1412
質量(kg)0.4
直径(Φmm)80
高さ(mm)202
タイプ下面開放
器具・セット器具のみ
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)67.3
LED寿命(時間)40000
有効長(m)(コード)0.4〜1.1
適合ランプLED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下(ネック部スリムタイプ専用)
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80