LEDP88057R LED電球 ペンダント 東芝ライテック 50237145

LED電球 ペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 質量(kg)0.6 注文コード50237145 品番LEDP88057R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,200
この商品は質量など30種類から選べます 他の種類を見る
仕様レール用プラグ、コード収納B、はさみ込み、ネック部スリムタイプ専用 材質ガラス/乳白・フロスト、飾/鋼板・ニッケルメッキ艶消仕上 全長(mm)710〜1410 質量(kg)0.6 電球色 タイプ下面開放 寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×200 色温度(K)(電球色)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)65.3 光源寿命40000時間 LEDランプ別売 有効長(m)(コード)0.4〜1.1 適合ランプLED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下(ネック部スリムタイプ専用) 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする