仕様レール用プラグ、コード収納B、はさみ込み、ネック部スリムタイプ専用
材質ガラス/乳白・フロスト、飾/木製・ミディアムブラウン
全長(mm)710〜1410
質量(kg)0.6
色電球色
タイプ下面開放
寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×200
色温度(K)(電球色)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)65.3
光源寿命40000時間
LEDランプ別売
有効長(m)(コード)0.4〜1.1
適合ランプLED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下(ネック部スリムタイプ専用)
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80