東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの ペンダントライト
LED電球 ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
質量(kg)
0.4
注文コード
50237407
品番
LEDP88066R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,500
この商品は
質量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
レール用プラグ、コード収納B
材質
布張り/オフホワイト
全長(mm)
647〜1347
質量(kg)
0.4
色
電球色
タイプ
上下面開放
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
130×137
色温度(K)
(電球色)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
73
光源寿命
40000時間
LED
ランプ別売
有効長(m)
(コード)0.4〜1.1
適合ランプ
LED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下(ネック部スリムタイプ専用)
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
80
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。