仕様レール用プラグ、コード収納B、はさみ込み、手づくり、ネック部スリムタイプ専用
材質鋼板/ブラック、半艶塗装仕上、ガラス/透明・外側ホワイト塗装・フロスト・内側ねじり模様入り
全長(mm)662〜1362
質量(kg)0.6
色電球色
タイプ下面開放
寸法(直径Φ×高さH)(mm)135×152
色温度(K)(電球色)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)66.3
光源寿命40000時間
LEDランプ別売
有効長(m)(コード)0.4〜1.1
適合ランプLED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下(ネック部スリムタイプ専用)
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80