富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の 電磁開閉器本体
補助継電器 直流操作形
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC100
補助接点
6a2b
注文コード
50237546
品番
SH-4/G コイルDC100V 6A2B
参考基準価格(税別)
¥8,980
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・補助接点
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
種類
継電器
補助接点
6a2b
長さ(mm)
135
幅(mm)
81
厚さ(mm)
43
仕様
直流操作
フレーム
サイズ4
端子構造
標準端子
コイル電圧(V)
DC100
端子カバー
なし