富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の 電磁開閉器本体
補助継電器 直流操作形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
補助接点
2a2b
注文コード
50237573
品番
SH-4/G コイルDC110V 2A2B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,670
この商品は
コイル電圧・補助接点
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
種類
継電器
補助接点
2a2b
長さ(mm)
117
幅(mm)
81
厚さ(mm)
43
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50237573
SH-4/G コイルDC110V 2A2B
50237582
SH-4/G コイルDC110V 2A2B
補助継電器 直流操作形 熱帯湿地向け
富士電機
1個
¥
4,998
税込
¥
5,498
注文コードが変更になりました