東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの ペンダントライト
LED電球 ペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
質量(kg)
0.8
注文コード
50237583
品番
LEDP88030R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,600
この商品は
質量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
レール用プラグ、ねじモーガル、コード収納B
材質
鋼板/ピュアホワイト、ガラス/乳白・フロスト
全長(mm)
696〜1396
質量(kg)
0.8
色
電球色
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
139×176
色温度(K)
(電球色)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
87.1
光源寿命
40000時間
LED
ランプ別売
有効長(m)
(コード)0.4〜1.1
適合ランプ
LED電球(E26)、一般電球形14.3W以下
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
80
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。