LED電球 ペンダント

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 質量(kg)0.5 注文コード50237644 品番LEDP88140(W)R
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は質量など30種類から選べます 他の種類を見る
仕様レール用プラグ、コード収納B 材質鋼板/ピュアホワイト 長さ(mm)596〜1296 質量(kg)0.5 直径(Φmm)40 高さ(mm)95 器具・セット器具のみ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)82 LED寿命(時間)40000 有効長(m)(コード)0.4〜1.1 適合ランプLED電球(E26)、一般電球形13.0W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする