東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの ペンダントライト
小型ペンダント フランジタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
質量(kg)
0.8
注文コード
50237775
品番
LEDP85020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,600
この商品は
質量
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
引掛シーリングに取り付けできるフランジタイプの小型ペンダントです。
別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
LED
ランプ別売
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
130×73
質量(kg)
0.8
材質
陶器/白雲陶器
光源寿命
40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)
81
色温度(K)
(電球色)2700
演色指数(Ra)
83
適合ランプ
LEDユニット、フラット形8.0W以下
色
電球色
タイプ
白熱灯器具60Wクラス、下面開放
仕様
引掛シーリング、コード収納C、手づくり
照射距離(m)
(最低)0.1
有効長(m)
(コード)0.6〜1.1
全長(mm)
768〜1268
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。