LEDランプ別売
寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×185
質量(kg)0.6
材質アクリル/クリア・ワーロンシート入り・グリーン・ブルーストライプ模様入り
光源寿命40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)57
色温度(K)(電球色)2700
演色指数(Ra)83
適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下
色電球色
タイプ白熱灯器具60Wクラス、下面開放
仕様引掛シーリング、コード収納A
照射距離(m)(最低)0.1
有効長(m)(コード)0.4〜1.1
全長(mm)695〜1395