曜日別特売
LEDP88046 小型ペンダント フランジタイプ 東芝ライテック 50237906

小型ペンダント フランジタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
直径(Φmm)116
材質アルミ/フランボワーズ
内容量1台注文コード50237906品番LEDP88046
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

引掛シーリングに取り付けできるフランジタイプの小型ペンダントです。
別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。

質量(kg)0.4材質アルミ/フランボワーズエネルギー消費効率(Lm/W)65.1色温度(K)2700演色指数(Ra)80適合ランプLED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下(ネック部スリムタイプ専用)タイプ下面開放仕様引掛シーリング、コード収納C、ネック部スリムタイプ専用照射距離(m)(最低)0.1有効長(m)(コード)0.6~1.1長さ(mm)830~1330直径(Φmm)116高さ(mm)135器具・セット器具のみ光源色電球色LED寿命(時間)40000
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする