小型ペンダント フランジタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50238003 品番 LEDP88051
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

引掛シーリングに取り付けできるフランジタイプの小型ペンダントです。
別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。

質量(kg)0.4 材質アルミ/シャインイエロー エネルギー消費効率(Lm/W)65.1 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 適合ランプLED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下(ネック部スリムタイプ専用) タイプ下面開放 仕様引掛シーリング、コード収納C、ネック部スリムタイプ専用 照射距離(m)(最低)0.1 有効長(m)(コード)0.6〜1.1 長さ(mm)830〜1330 直径(Φmm)116 高さ(mm)135 器具・セット器具のみ 光源色電球色 LED寿命(時間)40000
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする