LEDP88016 小型ペンダント フランジタイプ 東芝ライテック 50238082

小型ペンダント フランジタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 質量(kg)0.6 注文コード50238082 品番LEDP88016
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,600
この商品は質量など49種類から選べます 他の種類を見る

引掛シーリングに取り付けできるフランジタイプの小型ペンダントです。
別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。

LEDランプ別売 寸法(直径Φ×高さH)(mm)79×226 質量(kg)0.6 材質銅板/クロームメッキ、ガラス/フロスト・一部クリヤー 光源寿命40000時間 エネルギー消費効率(Lm/W)74 色温度(K)(電球色)2700 演色指数(Ra)80 適合ランプLED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下(ネック部スリムタイプ専用) 電球色 タイプ下面開放 仕様引掛シーリング、コード収納C、セード一体形、ネック部スリムタイプ専用 照射距離(m)(最低)0.1 有効長(m)(コード)0.6〜1.1 全長(mm)921〜1421
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする