LEDランプ別売
寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×182
質量(kg)0.6
材質銅板/ダークブラウン、ガラス/フロスト・一部クリヤー、コード/ダークブラウン
光源寿命40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)72.1
色温度(K)(電球色)2700
演色指数(Ra)80
適合ランプLED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下(ネック部スリムタイプ専用)
色電球色
タイプ下面開放
仕様引掛シーリング、コード収納C、はさみ込み、ネック部スリムタイプ専用
照射距離(m)(最低)0.1
有効長(m)(コード)0.6〜1.1
全長(mm)866〜1366