LEDランプ別売
質量(kg)0.7
材質鋼板/クロームメッキ、ガラス/フロスト・一部クリヤー、飾/木製・ダークオーク調
光源寿命40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)75.9
色温度(K)(電球色)2700
演色指数(Ra)80
適合ランプLED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下
色電球色
タイプ下面開放
仕様引掛シーリング、コード収納C、ねじモーガル
照射距離(m)(最低)0.1
有効長(m)(コード)0.6〜1.1
全長(mm)811〜1311
寸法(幅W×高さH)(mm)130×111