デジタルカメラ用バッテリー(DMW-BLG10/パナソニック)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50238274 品番EA759GB-123
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,615
販売価格(税別)
9,650
エスコ品番EA759GB-123 寸法(mm)37(W)×14.2(H)×42(D) 質量(g)約40 型番DMW-BLG10 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)7.2 バッテリー容量(mAh)1250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする