LEDランプ別売
寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×200
質量(kg)0.6
材質ガラス/乳白・フロスト、飾/木製・ライトブラウン
光源寿命40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)65.3
色温度(K)(電球色)2700
演色指数(Ra)80
適合ランプLED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下(ネック部スリムタイプ専用)
色電球色
タイプ下面開放
仕様引掛シーリング、コード収納C、ネック部スリムタイプ専用
照射距離(m)(最低)0.1
有効長(m)(コード)0.6〜1.1
全長(mm)895〜1395