LEDランプ別売
質量(kg)0.6
材質鋼板/ピュアホワイト、木製/ライトブラウン
光源寿命40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)30.7
色温度(K)(電球色)2700
演色指数(Ra)80
適合ランプLED電球(E17)、ミニクリプトン形6.1W以下(ネック部スリムタイプ専用)
色電球色
タイプ下面開放
仕様引掛シーリング、コード収納C、ネック部スリムタイプ専用
照射距離(m)(最低)0.1
有効長(m)(コード)0.6〜1.1
全長(mm)847〜1347
寸法(幅W×高さH)(mm)98×150