東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの ペンダントライト
小型ペンダント フランジタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50238658
品番
LEDP88020
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
引掛シーリングに取り付けできるフランジタイプの小型ペンダントです。
別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
質量(kg)
0.7
材質
鋼板/ピュアホワイト、アクリル/乳白
エネルギー消費効率(Lm/W)
87.1
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
80
適合ランプ
LED電球(E26)、一般電球形14.3W以下
仕様
引掛シーリング、ねじモーガル、コード収納A
照射距離(m)
(最低)0.1
有効長(m)
(コード)0.4〜1.1
長さ(mm)
675〜1375
直径(Φmm)
130
高さ(mm)
165
器具・セット
器具のみ
光源色
電球色
LED寿命(時間)
40000
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。