CIE
CIEの 電子部品(オンボード)
CIEの 機構部品(電子部品)
CIEの 基板用コネクタ
CIE Micro USBコネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 USBタイプ:Micro USB B 、 定格電流:1.5A 、 定格電圧:5 V dc 、 シリーズ:CLB-JL 、 端子方法:はんだ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃
注文コード
50238659
品番
CLB-JL-8143
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 USBタイプ:Micro USB B 、 定格電流:1.5A 、 定格電圧:5 V dc 、 シリーズ:CLB-JL 、 端子方法:はんだ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃
RoHS指令(10物質対応)
対応