CIE
CIEの 電子部品(オンボード)
CIEの 機構部品(電子部品)
CIEの 基板用コネクタ
CIE フォーンジャック (メス) ケーブルマウント Terminal Adapter
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 タイプ:Terminal Adapter 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:1.5A 、 定格電圧:12 V dc 、 シリーズ:CLB-JL 、 動作温度 Min:-40℃ 、 極数:8
注文コード
50238695
品番
CLB-JL-8109
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 タイプ:Terminal Adapter 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:1.5A 、 定格電圧:12 V dc 、 シリーズ:CLB-JL 、 動作温度 Min:-40℃ 、 極数:8
RoHS指令(10物質対応)
対応