小型ペンダント フランジタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50238737 品番 LEDP88569
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

引掛シーリングに取り付けできるフランジタイプの小型ペンダントです。
別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。

質量(kg)1 材質鋼板/ピュアホワイト、ガラス/乳白 エネルギー消費効率(Lm/W)76.9 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 適合ランプLED電球(E26)、一般電球形14.3W以下 仕様引掛シーリング、飾りナット、コード調整具・支持具(別売) 照射距離(m)(最低)0.1 有効長(m)(コード)0.8 長さ(mm)1070 直径(Φmm)200 高さ(mm)215 器具・セット器具のみ 光源色電球色 LED寿命(時間)40000
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする