東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの ペンダントライト
ダイニングペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50238807
品番
LEDP85070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
大きめのテーブルでもしっかりとした明るさが得られます。
LED
ランプ別売
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
350×200
質量(kg)
1
材質
布張り/生成色
光源寿命
40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)
52.7
色温度(K)
(電球色)2700
演色指数(Ra)
83
適合ランプ
LEDユニット、フラット形16.3W以下
色
電球色
タイプ
上部開放
照射距離(m)
(最低)0.1
有効長(m)
(コード)0.6〜1.1
全長(mm)
895〜1395
仕様
引掛シーリング、コード収納C、調光不可
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,850
/
税込
¥
2,035
沖縄地方
数量1につき
¥
3,550
/
税込
¥
3,905
離島
数量1につき
¥
6,650
/
税込
¥
7,315