東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの ペンダントライト
ダイニングペンダント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50238834
品番
LEDP85016
参考基準価格(税別)
¥43,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
大きめのテーブルでもしっかりとした明るさが得られます。
質量(kg)
1.8
材質
鋼板/マイルドホワイト、上・下飾り/鋼板・マイルドホワイト
エネルギー消費効率(Lm/W)
86.8
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
83
適合ランプ
LEDユニット、フラット形8.0W以下
タイプ
白熱灯器具100Wクラス、下面開放
照射距離(m)
(最低)0.1
有効長(m)
(コード)225〜825
仕様
引掛シーリング、コード収納A
長さ(mm)
400〜1000
直径(Φmm)
510
高さ(mm)
75
器具・セット
器具のみ
光源色
電球色
LED寿命(時間)
40000
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。