LEDP85018 ダイニングペンダント 東芝ライテック 50238877

ダイニングペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50238877 品番LEDP85018
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,200
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

大きめのテーブルでもしっかりとした明るさが得られます。

LEDランプ別売 寸法(直径Φ×高さH)(mm)510×75 質量(kg)1.8 材質鋼板/マイルドホワイト、上・下飾り/鋼板・ダークブラウン 光源寿命40000時間 エネルギー消費効率(Lm/W)84.3 色温度(K)(電球色)2700 演色指数(Ra)83 適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下 電球色 タイプ白熱灯器具100Wクラス、下面開放 照射距離(m)(最低)0.1 有効長(m)(コード)225〜825 全長(mm)400〜1000 仕様引掛シーリング、コード収納A
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,850 / 税込 ¥2,035
沖縄地方数量1につき ¥3,550 / 税込 ¥3,905
離島数量1につき ¥6,650 / 税込 ¥7,315

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする