東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの ペンダントライト
ダイニングペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50238922
品番
LEDP85019
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,800
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
大きめのテーブルでもしっかりとした明るさが得られます。
LED
ランプ別売
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
510×75
質量(kg)
1.1
材質
アクリル/乳白、飾り/鋼板・マイルドホワイト
光源寿命
40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)
85.6
色温度(K)
(電球色)2700
演色指数(Ra)
83
適合ランプ
LEDユニット、フラット形8.0W以下
色
電球色
タイプ
白熱灯器具100Wクラス、下面開放
照射距離(m)
(最低)0.1
有効長(m)
(コード)100〜700
全長(mm)
400〜1000
仕様
引掛シーリング、コード収納A
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
沖縄地方
数量1につき
¥
5,200
/
税込
¥
5,720
離島
数量1につき
¥
8,800
/
税込
¥
9,680