東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの ペンダントライト
LED電球 ダイニングペンダント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50238947
品番
LEDP88067
参考基準価格(税別)
¥74,500
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
引掛シーリング、コード収納C、ネック部スリムタイプ専用
材質
布張り/オフホワイト
長さ(mm)
855〜1355
質量(kg)
0.7
直径(Φmm)
330
高さ(mm)
160
タイプ
上下面開放
器具・セット
器具のみ
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
76.2
LED寿命(時間)
40000
有効長(m)
(コード)0.6〜1.1
適合ランプ
LED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下・3灯
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
80
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。