LEDP88095 LED電球 ダイニングペンダント 東芝ライテック 50238983

LED電球 ダイニングペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50238983 品番LEDP88095
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,900
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
仕様引掛シーリング、コード支持具付、調光不可 材質プラスチック/乳白 全長(mm)1755 質量(kg)0.8 電球色 タイプ下面開放 切替方式両引スイッチ付(全灯→消) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)500×192 色温度(K)(電球色)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)72.4 光源寿命40000時間 LEDランプ別売 有効長(m)(コード)1.5 適合ランプLED電球(E26)、一般電球形13.0W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,850 / 税込 ¥2,035
沖縄地方数量1につき ¥3,550 / 税込 ¥3,905
離島数量1につき ¥6,650 / 税込 ¥7,315

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする