東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの ペンダントライト
LED電球 ダイニングペンダント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50239096
品番
LEDP88121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,400
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
引掛シーリング、コード収納C
材質
アクリル/乳白、鋼板/ホワイト塗装
長さ(mm)
976〜1476
質量(kg)
1
直径(Φmm)
400
高さ(mm)
280
タイプ
下面開放
切替方式
両引スイッチ付(全灯→消)
器具・セット
器具のみ
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
97.6
LED寿命(時間)
40000
有効長(m)
(コード)0.6〜1.1
適合ランプ
LED電球(E26)、一般電球形13.0W以下
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
80
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。