LEDP88122 LED電球 ダイニングペンダント 東芝ライテック 50239105

LED電球 ダイニングペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50239105 品番LEDP88122
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,300
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
仕様引掛シーリング、コード収納C 材質アクリル/乳白、鋼板/クロームメッキ 全長(mm)976〜1476 質量(kg)1 電球色 タイプ下面開放 切替方式両引スイッチ付(全灯→消) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)400×280 色温度(K)(電球色)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)97.6 光源寿命40000時間 LEDランプ別売 有効長(m)(コード)0.6〜1.1 適合ランプLED電球(E26)、一般電球形13.0W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,850 / 税込 ¥2,035
沖縄地方数量1につき ¥3,550 / 税込 ¥3,905
離島数量1につき ¥6,650 / 税込 ¥7,315

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする