Brand-Rex
Brand-Rexの 電子部品(オンボード)
Brand-Rexの 機構部品(電子部品)
Brand-Rexの 基板用コネクタ
Brand-Rex RJ 白
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
50240323
品番
MMCWDOUNI042
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●タイプ:ブランク●色:白●長さ:50mm●幅:25mm