Brand-Rex
Brand-Rexの 電子部品(オンボード)
Brand-Rexの 機構部品(電子部品)
Brand-Rexの 基板用コネクタ
Brand-Rex フェースプレート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●LANカテゴリ:Cat5●アウトレット数:1
注文コード
50240348
品番
MMCWDOUNI030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,828
販売価格(税別)
¥
3,480
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●LANカテゴリ:Cat5●アウトレット数:1
タイプ
フェースプレート
極数
1
シャッター
あり
長さ(mm)
86
幅(mm)
86