LEDB88140 LED電球 ブラケット 東芝ライテック Ra80 50241022

LED電球 ブラケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 仕様SL端子台付 材質アクリル/乳白、木製/ミディアムブラウン調 注文コード50241022 品番LEDB88140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,200
この商品は仕様・材質など88種類から選べます 他の種類を見る

別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。

仕様SL端子台付 材質アクリル/乳白、木製/ミディアムブラウン調 質量(kg)0.3 電球色 タイプ上下開放 寸法(幅W×高さH)(mm)152×150 色温度(K)(電球色)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)29.8 光源寿命40000時間 LEDランプ別売 適合ランプLED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下(ネック部スリムタイプ専用) 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80
注意
※LEDモジュールは交換できません。
※LED素子には、バラつきがあり、同一の形名の器具においても発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする