Electronic Assembly
Electronic Assemblyの 電子部品(オンボード)
Electronic Assemblyの 受動部品
Electronic Assemblyの 光エレクトロニクス製品
Electronic Assembly パッシブマトリクス 有機EL ディスプレイ 黄 COB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
視野領域寸法:57.01 x 28.9mm 、 マトリックスタイプ:パッシブ 、 ディスプレイ色:黄 、 解像度:128 x 64pixels 、 コントラスト率:2000:1 、 ドライバマウント:COB 、 インターフェースポート:I2C, SPI 、 寸法:60.5 x 37 x 2.15mm 、 タッチスクリーンタイプ:なし 、 高さ:37mm 、 動作温度 Max:+80℃ 、 視野領域高さむ:28.9mm
注文コード
50241267
品番
W128064-XALG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
視野領域寸法:57.01 x 28.9mm 、 マトリックスタイプ:パッシブ 、 ディスプレイ色:黄 、 解像度:128 x 64pixels 、 コントラスト率:2000:1 、 ドライバマウント:COB 、 インターフェースポート:I2C, SPI 、 寸法:60.5 x 37 x 2.15mm 、 タッチスクリーンタイプ:なし 、 高さ:37mm 、 動作温度 Max:+80℃ 、 視野領域高さむ:28.9mm
RoHS指令(10物質対応)
対応