Electronic Assembly
Electronic Assemblyの 電子部品(オンボード)
Electronic Assemblyの 受動部品
Electronic Assemblyの 光エレクトロニクス製品
Electronic Assembly パッシブマトリクス 有機EL ディスプレイ 黄 COB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
視野領域寸法:78.78 x 21.18mm 、 マトリックスタイプ:パッシブ 、 ディスプレイ色:黄 、 解像度:256 x 64pixels 、 コントラスト率:2000:1 、 ドライバマウント:COB 、 インターフェースポート:SPI 、 寸法:88 x 27.8 x 2.05mm 、 タッチスクリーンタイプ:なし 、 高さ:27.8mm 、 動作温度 Max:+80℃ 、 視野領域幅:78.78mm
注文コード
50241276
品番
W256064-XALG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
視野領域寸法:78.78 x 21.18mm 、 マトリックスタイプ:パッシブ 、 ディスプレイ色:黄 、 解像度:256 x 64pixels 、 コントラスト率:2000:1 、 ドライバマウント:COB 、 インターフェースポート:SPI 、 寸法:88 x 27.8 x 2.05mm 、 タッチスクリーンタイプ:なし 、 高さ:27.8mm 、 動作温度 Max:+80℃ 、 視野領域幅:78.78mm