Electronic Assembly
Electronic Assemblyの 電子部品(オンボード)
Electronic Assemblyの 受動部品
Electronic Assemblyの 光エレクトロニクス製品
Electronic Assembly パッシブマトリクス 有機EL ディスプレイ 黄 COB
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
視野領域寸法:137.65 x 35.89mm 、 マトリックスタイプ:パッシブ 、 ディスプレイ色:黄 、 解像度:256 x 64pixels 、 コントラスト率:2000:1 、 ドライバマウント:COB 、 インターフェースポート:SPI 、 寸法:146 x 45 x 2.05mm 、 タッチスクリーンタイプ:なし 、 高さ:45mm 、 動作温度 Max:+80℃ 、 順方向電圧:2.75 V, 4 V
注文コード
50241285
品番
W256064-XGLG
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
視野領域寸法:137.65 x 35.89mm 、 マトリックスタイプ:パッシブ 、 ディスプレイ色:黄 、 解像度:256 x 64pixels 、 コントラスト率:2000:1 、 ドライバマウント:COB 、 インターフェースポート:SPI 、 寸法:146 x 45 x 2.05mm 、 タッチスクリーンタイプ:なし 、 高さ:45mm 、 動作温度 Max:+80℃ 、 順方向電圧:2.75 V, 4 V
RoHS指令(10物質対応)
対応