Electronic Assembly
Electronic Assemblyの 電子部品(オンボード)
Electronic Assemblyの 受動部品
Electronic Assemblyの 光エレクトロニクス製品
Electronic Assembly パッシブマトリクス 有機EL ディスプレイ 黄 COB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
視野領域寸法:21.95 x 15.42mm 、 マトリックスタイプ:パッシブ 、 ディスプレイ色:黄 、 解像度:96 x 64pixels 、 コントラスト率:2000:1 、 ドライバマウント:COB 、 インターフェースポート:I2C, SPI 、 寸法:24.9 x 22.95 x 1.65mm 、 タッチスクリーンタイプ:なし 、 高さ:22.95mm 、 動作温度 Max:+80℃ 、 動作温度 Min:-40℃
注文コード
50241303
品番
W096064-XALG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
視野領域寸法:21.95 x 15.42mm 、 マトリックスタイプ:パッシブ 、 ディスプレイ色:黄 、 解像度:96 x 64pixels 、 コントラスト率:2000:1 、 ドライバマウント:COB 、 インターフェースポート:I2C, SPI 、 寸法:24.9 x 22.95 x 1.65mm 、 タッチスクリーンタイプ:なし 、 高さ:22.95mm 、 動作温度 Max:+80℃ 、 動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応