コバルト強力型メタルソー E-MS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 50241794 品番 E-MS 100X3.5X25.4
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

スクイ角を強くし、チップポケットも大きくした強力刃型となります。並刃に比べて高送りが可能でありコバルト材を使用している為ステンレスに特化しております。

用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金の加工 仕様全サイズキー溝付き 材質SKH51 タイプE-MS(コバルト強力型メタルソー) 外径(Φmm)100 穴径d(Φmm)25.4 外径許容差(mm)+0.5〜0 刃幅l(mm)3.5 刃幅許容差(mm)±0.02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする