Kudom
Kudomの 制御機器・PLC・リレー
Kudomの リレー
Kudomの リレーその他関連用品
Mini Panel Zero Sw Triac SSR 4-32VDC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●最大負荷電流:10 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:280 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:トライアック●最大ターンオン時間:1 (+1/2サイクル) ms●寸法:38.2 x 28.1 x 19mm●長さ:38.2mm
注文コード
50242868
品番
KSIM240D10-L 045
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最大負荷電流:10 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:280 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:トライアック●最大ターンオン時間:1 (+1/2サイクル) ms●寸法:38.2 x 28.1 x 19mm●長さ:38.2mm
RoHS指令(10物質対応)
対応