エスコ
エスコの コピー用紙/ラベルシール
エスコの ラベル・シール
エスコの プリント用ラベル・シール
[A4判24面]プリンターラベル(強粘着/10枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50243025
品番
EA759XD-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,848
販売価格(税別)
¥
1,680
バスケットに入れる
水・光・温度変化に強く破れにくい。屋外使用に適したラベルです。
ラベルサイズ(mm)
64×33.9
面付
24面
エスコ品番
EA759XD-25
片数
240片
入数
10シート
シートサイズ
A4
適合プリンタ
カラーコピー、モノクロコピー、カラーレーザー