エスコ
エスコの コピー用紙/ラベルシール
エスコの ラベル・シール
エスコの プリント用ラベル・シール
[A4判 1面]プリンターラベル(油面対応/10枚)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50243077
品番
EA759XD-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
水・光・温度変化に強く、屋外での使用に最適。
油面にしっかり貼りつくので、油のついた工具や機械などの表示ラベル、厨房での使用に便利です。
ラベルサイズ(mm)
206×293
面付
1面
エスコ品番
EA759XD-31
片数
10片
入数
10シート
シートサイズ
A4
適合プリンタ
カラーコピー、モノクロコピー、カラーレーザー